RIDGID 27848 -yhdistelmävissi, kääntyvä 5 tuuman leuatuki AC8HUH 3AFP6

RIDGID 27848 Yhdistelmäruuvipuristimet, kääntyvä 5 tuuman leuka Fs

Varastossa
Tuote: AC8HUH Malli: 27848Ristiviite: 3AFP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,057.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävissi
Base TypeKääntyvä
Body Casting75,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppikiinteä
Leuan leveys5"
MateriaaliTaottu teräs
Maks. Avaaminen8"
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus17.25 "
kokonaisleveys5.5 "
Putken kapasiteetti1/2 to 3-1/2"
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3.5 "
Vise-tyyppiNopeavaikutteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.68
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8205700010
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
RIDGID 26648 -yhdistelmävissi, kääntyvä 4-1 / 2 tuuman leuatuki AC8HUG 3AFP5 266484.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
Tarjouspyyntö
RIDGID 66987 -yhdistelmävissi, kääntyvä 4-1 / 2 tuuman leuatuki AE2DHT 4WN27 669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€712.79
RIDGID 66992 -yhdistelmävissi, kääntyvä 5 tuuman leuatuki AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€910.84
RIDGID 66997 -yhdistelmävissi, kääntyvä 6 tuuman leuatuki AE2DHV 4WN29 669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "€1,144.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 27848 Yhdistelmäruuvipuristimet, kääntyvä 5 tuuman leuka Fs
€1,057.63 / yksikkö