RIDGID 62697 vesisuihku 1750 Psi | AD7ACM 4CX15

RIDGID 62697 Vesisuihku 1750 Psi

Varastossa
Tuote: AD7ACM Malli: 62697Ristiviite: 4CX15

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,569.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpuhdistimen tyhjennyskone
Virtausnopeus1.4 gpm
HP2
Maks. Juosta200 ft.
VirtalähdeElectric Motor
Pumpun tyyppiDuplex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.7
Laivan korkeus (cm)127.76
Laivan pituus (cm)71.37
Laivan leveys (cm)58.67
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyslinjan ID-kokoalue (1-1 / 4 "- 4")
    • Suihkupaine (1750 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHPVirtalähdePumpun tyyppiHinta
RIDGID 37413 vesisuihku, kaasumoottori, 3000 psi | AA4RKN 13C596 374135.5 gpm16BensiinimoottoriTriplex€14,254.87
RIDGID 63882 vesisuihkun tyhjennyslaite 1 1 / 4-6 tuumaa | AC3DAY 2RPC8 638822.4 gpm6.5BensiinimoottoriTriplex€8,883.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 62697 Vesisuihku 1750 Psi
€8,569.18 / yksikkö