RIDGID 37413 vesisuihku, kaasumoottori, 3000 psi | AA4RKN 13C596

RIDGID 37413 Vesisuihku, kaasumoottori, 3000 psi

Varastossa
Tuote: AA4RKN Malli: 37413Ristiviite: 13C596

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,254.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpuhdistimen tyhjennyskone
Rummun kapasiteetti300 ft.
Virtausnopeus5.5 gpm
HP16
Maks. Juosta300 ft.
VirtalähdeBensiinimoottori
Pumpun tyyppiTriplex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.4
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ridgid 37413 vesisuihku on suunniteltu poistamaan pehmeitä viemäritukoksia ja jäätä tukkeutuneista viemäri- ja viemäriputkista. Tämä vesisuihkukone käyttää korkeapaineista vesivirtaa, joka osuu pysäytykseen ja huuhtelee sen pois.

Ominaisuudet:

  • Kannettava Ridgid KJ-3100 -vesisuihkukone tarjoaa 3000 psi:n todellisen työpaineen suurten teollisten ja kaupallisten sovellusten hallitsemiseksi.
  • Tämä vesisuihku liikuttaa erittäin joustavaa ja kevyttä letkua 2–10 tuuman (50–250 mm) tyhjennyslinjojen läpi puhaltaen rasvan, lietteen, saippuan ja sedimentin tukosten kautta.
  • Kun käyttäjä vetää letkun takaisin, se puhdistaa linjan huuhtelemalla pois jätteet ja korjaa tyhjennyslinjat niiden täydelliseen, vapaasti virtaavaan kapasiteettiin.
  • Siinä on nylonpunottu letku, joka vähentää tehokkaasti painoa ja lisää joustavuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tyhjennyssuihkutus tehokasta?

V. Viemärien suihkutus on tehokkain tapa puhdistaa ja tyhjentää viemärit ja putkistot. Täytettyihin vesisäiliöihin on kiinnitetty pitkät suihkuletkut, joissa on suihkutussuutin. Nämä letkut syötetään viemäriin paljon syvemmälle kuin käsivarsi voi yltää, jotta alue voidaan puhdistaa.

K. Mikä on jetterin tarkoitus?

V. Suihku- tai painesuihkukaivonpuhdistin on ainutlaatuinen putkistotyökalu, jota käytetään putkien tukkeutumisen poistamiseen. Jetterit ovat erittäin tehokkaita ja toimivat käyttämällä korkeapaineisia vesisuihkuja poistamaan kaikki esteet putkista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHPVirtalähdePumpun tyyppiHinta
RIDGID 63882 vesisuihkun tyhjennyslaite 1 1 / 4-6 tuumaa | AC3DAY 2RPC8 638822.4 gpm6.5BensiinimoottoriTriplex€8,883.79
RIDGID 62697 vesisuihku 1750 Psi | AD7ACM 4CX15 626971.4 gpm2Electric MotorDuplex€8,569.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 37413 Vesisuihku, kaasumoottori, 3000 psi
€14,254.87 / yksikkö