RIDGID 63882 vesisuihkun tyhjennyslaite 1 1 / 4-6 tuumaa | AC3DAY 2RPC8

RIDGID 63882 Vesisuihkun tyhjennyskone 1 1/4-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3DAY Malli: 63882Ristiviite: 2RPC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,883.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpuhdistimen tyhjennyskone
Virtausnopeus2.4 gpm
Bensatankin tilavuus3/4 gal.
HP6.5
Maks. Juosta200 ft.
VirtalähdeBensiinimoottori
Pumpun tyyppiTriplex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyslinjan ID-kokoalue (1-1 / 4 "- 6")
    • Suihkupaine (2200 psi)
    • Kaasuvipu (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHPVirtalähdePumpun tyyppiHinta
RIDGID 37413 vesisuihku, kaasumoottori, 3000 psi | AA4RKN 13C596 374135.5 gpm16BensiinimoottoriTriplex€14,254.87
RIDGID 62697 vesisuihku 1750 Psi | AD7ACM 4CX15 626971.4 gpm2Electric MotorDuplex€8,569.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 63882 Vesisuihkun tyhjennyskone 1 1/4-6 tuumaa
€8,883.79 / yksikkö