Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 50812 Varateräpyörä mallille AC3DAU | AC3DAW 2RPC6

RIDGID 50812 Vaihtoterä AC3DAU:lle

Varastossa
Tuote: AC3DAW Malli: 50812Ristiviite: 2RPC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€567.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraterän pyörä
TyyppiTeräsputkille Jopa 8 "aikataulu 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RIDGID E1525 / 96397 Varateräpyörä mallille AB3XFY | AB3XFZ 1VTU3 E1525 / 96397-€20.50
RIDGID F-3/33105 Jyrsinkiekko HD mallille AD6RRM / AD6ZWD | AD6ZWL 4CW59 F-3/33105Raskas, teräs- / pallografiittirautaputkelle€23.15
RIDGID F-3S/33110 leikkuupyörä malleihin AD6RRM/AD6ZWD | AD6ZWM 4CW60 F-3S/33110Raskaat, ruostumattomasta teräksestä valmistetuille putkille€21.81
RIDGID F-515/33120 -teräpyörät HD mallille AD6ZWB / AD6ZWC | AD6ZWN 4CW61 F-515/33120Teräs- / pallografiittirautaputkelle€30.37
RIDGID F-229/33125 Leikkuupyörä AD6ZWE | AD6ZWP 4CW62 F-229/33125Teräs- / pallografiittirautaputkelle€32.50
RIDGID F-299S/33130 leikkuupyörä malleihin AD6ZWE/AD6ZWC/AD6ZWB | AD8ZVA 4NV23 F-299S/33130Ruostumattomasta teräksestä valmistetulle putkelle€41.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 50812 Vaihtoterä AC3DAU:lle
€567.98 / yksikkö