EAZYPOWER Yksisuuntainen ruuvinpoistaja


Eazypowerin yksisuuntaiset ruuvinirrottimet sopivat ihanteellisesti turvaruuvien irrottamiseen kassakaapeista tai porteista sekä yleiskäyttöisistä pulteista tai pulteista.

Suodattaa
Aseman koko: 1/4 kuusiokolo , Materiaali: M2 nopea teräs
TyyliMalliPoran kokoPalojen lukumääräHinta (ei alv)
A
88244
0.26 "1€22.79
B
88241
0.225, 0.260, 0.339 "3€91.59
C
88239
0.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5€90.86
D
88245
0.339 "1€23.15
E
88246
0.392 "1€23.82
F
88242
0.392, 0.443 "2€68.75
G
88247
0.443 "1€25.16
H
81395
0.665 "1€50.20
I
88256
0.684 "1€49.11
J
88243
0.2245 "1€22.21
K
81379
0.5709 "1€50.20
L
88240
2245, .260, .339, .392, .443 "6€103.86

Yksisuuntainen ruuvinpoistaja

Eazypowerin teollisuuslaadukkaat yksisuuntaiset ruuvinpoistajat ovat ihanteellisia turvaruuvien poistamiseksi kassakaapeista tai porteista sekä yleiskäyttöisistä pulteista tai pulteista. Karkaistusta, nopeasta teräksestä valmistetuissa poistoissa on uudelleen teroitettava keskikärki ja 1/4 tuuman kuusiokoloasema erikokoisten irrotettujen / pyöristettyjen pulttien ja ruuvien sijoittamiseksi. Nämä yksisuuntaiset ruuvin ulosvetimet ovat yksi- tai moniosaisissa pakkauksissa, jotka sisältävät jopa 0.665 tuuman poranterät.

Toimintamekanismi

  • Löysää säätöruuvia kärjen syvyyden säätämiseksi.
  • Kohdista ja istukan kärki ruuvin päähän/pulttiin.
  • Käytä painetta samalla, kun irrotat yksisuuntaisen ruuvin.

Ominaisuudet

  • Eazypowerin yksisuuntaiset ruuvinirrottimet on valmistettu karkaistusta nopeasta teräksestä kestämään kulumista ja vaihtelevia lämpötiloja vaikuttamatta suorituskykyyn.
  • Niissä on uudelleen teroitettu keskikärki, joka ylläpitää tehokkuutta hiomatoimintojen aikana.
  • Nämä yksisuuntaiset ruuvinpoistajat toimitetaan yksi-/moniosaisissa pakkauksissa, jotka sisältävät jopa 0.665 tuuman poranteriä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat varkaudenestoruuvit?

Varkaudenestoruuvit, joita kutsutaan myös yksisuuntaisiksi ruuveiksi, tarjoavat lisäsuojaa tavallisiin ruuveihin verrattuna, koska niitä ei voida irrottaa helposti. Ne ovat hyödyllisiä kassakaapeissa lääketieteellisissä, ilmailu-, auto- ja sotilastyötiloissa varkauden ja peukaloinnin estämiseksi.

Mikä on näiden ruuvinpoistajien aseman koko?

1/4 kuusikulmainen.

Mitä etuja yksisuuntaisista ruuveista on?

Yksisuuntaiset turvaruuvit on tehty kiinteästi ruuvattaviksi pintaan. Ruuvinpäiden vasen puoli on kaareva, joten niitä ei voi irrottaa tavallisella ruuvimeisselillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?