RIDGID 42878 -maaputkileikkuri, halkaisija jopa 8 tuumaa. | AG9RNG 21XZ31

RIDGID 42878 Maaputkileikkuri, halkaisija jopa 8 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG9RNG Malli: 42878Ristiviite: 21XZ31

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,246.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän putkileikkuri
KokoPutki Jopa 8 "dia.
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauskapasiteetti1 1/2" - 8"
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys8"
SuunnanvaihtoEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.704
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leikkaukset 8 "putkella iskulaitteen avulla tai 4" räikkä, irrotettava kahva, matalaprofiiliset leikkuripyörät, kaksisuuntainen käyttö puhtaaseen leikkaukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKahva materiaaliKokonaispituusVaihtoketjuHinta
RIDGID 69982 Maaputkileikkuri, kapasiteetti 1-1/2 - 6 tuumaa, pituus 17 tuumaa | AB3XTT 1VXH1 69982Taottu teräshammastussuuntaa1-1 / 2 "- 6"Teräs17 "Valmistaja Nro 33665€1,066.83
RIDGID 68650 räikkämurskain 1 1 / 2-6 tuumaa | AE3QGH 5EPP7 68650TeräshammastussuuntaaEi keskiötä 1-1 / 2 "- 6"Teräs24 5 / 16 "Valmistaja Nro 33670€1,178.89
RIDGID 32900 -leikkurin maaperä | AF2WUH 6YJ36 32900Taottu teräsRäikkätoiminto1-1 / 2 "- 6"Teräs33.25 "Valmistaja Nro 34570€1,148.61
RIDGID 286 yksitahtinen maaperän putkileikkuri, leikkauskapasiteetti 1-1 / 2 tuumaa - 6 tuumaa | CD2NEM 437L08 286Taottu teräsYksi aivohalvaus1-1 / 2 "- 6"Alumiini40 "Valmistaja Nro 34575€912.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 42878 Maaputkileikkuri, halkaisija jopa 8 tuumaa.
€1,246.93 / yksikkö