RIDGID 69982 Maaputkileikkuri, kapasiteetti 1-1/2 - 6 tuumaa, pituus 17 tuumaa | AB3XTT 1VXH1

RIDGID 69982 Maaputkileikkuri, kapasiteetti 1-1/2 - 6 tuumaa, pituus 17 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3XTT Malli: 69982Ristiviite: 1VXH1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,066.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän putkileikkuri
Rungon materiaaliTaottu teräs
CutsValurauta
Leikkaaminenhammastussuuntaa
Leikkauskapasiteetti1-1 / 2 "- 6"
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliTeräs
Kokonaispituus17 "
VaihtoketjuValmistaja Nro 33665

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6625
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKahva materiaaliKokonaispituusVaihtoketjuHinta
RIDGID 68650 räikkämurskain 1 1 / 2-6 tuumaa | AE3QGH 5EPP7 68650TeräshammastussuuntaaEi keskiötä 1-1 / 2 "- 6"Teräs24 5 / 16 "Valmistaja Nro 33670€1,178.89
RIDGID 32900 -leikkurin maaperä | AF2WUH 6YJ36 32900Taottu teräsRäikkätoiminto1-1 / 2 "- 6"Teräs33.25 "Valmistaja Nro 34570€1,148.61
RIDGID 42878 -maaputkileikkuri, halkaisija jopa 8 tuumaa. | AG9RNG 21XZ31 42878--1 1/2" - 8"-18 "-€1,246.93
RIDGID 286 yksitahtinen maaperän putkileikkuri, leikkauskapasiteetti 1-1 / 2 tuumaa - 6 tuumaa | CD2NEM 437L08 286Taottu teräsYksi aivohalvaus1-1 / 2 "- 6"Alumiini40 "Valmistaja Nro 34575€912.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 69982 Maaputkileikkuri, kapasiteetti 1-1/2 - 6 tuumaa, pituus 17 tuumaa
€1,066.83 / yksikkö