Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51500.050.0300 vaunupultti, neliö 18-8 1/2-13 X 3 tuumaa, 25PK | AG2FKV 31JC14

GRAINGER U51500.050.0300 vaunun pultti neliö 18-8 1/2-13 x 3 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2FKV Malli: U51500.050.0300Ristiviite: 31JC14 / 164X54
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
€31.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1.032 - 1.094 "
Pään korkeus0.25 - 0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.25 - 0.281 "
Neliön leveys0.492 - 0.515 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0264
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318152051

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51500.050.0300 vaunun pultti neliö 18-8 1/2-13 x 3 tuumaa, 25PK
€31.30 /pakkaus