RIDGID 68650 räikkämurskain 1 1 / 2-6 tuumaa | AE3QGH 5EPP7

RIDGID 68650 Räikkä maaputkileikkuri 1 1/2-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3QGH Malli: 68650Ristiviite: 5EPP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,122.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän putkileikkuri
Terän materiaaliTaottu teräs
Rungon materiaaliTeräs
CutsEi navan maaperää
Leikkaaminenhammastussuuntaa
LeikkauskapasiteettiEi keskiötä 1-1 / 2 "- 6"
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliTeräs
Kokonaispituus24 5 / 16 "
VaihtoketjuValmistaja Nro 33670

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKahva materiaaliKokonaispituusVaihtoketjuHinta
RIDGID 69982 Maaputkileikkuri, kapasiteetti 1-1/2 - 6 tuumaa, pituus 17 tuumaa | AB3XTT 1VXH1 69982Taottu teräshammastussuuntaa1-1 / 2 "- 6"Teräs17 "Valmistaja Nro 33665€1,098.23
RIDGID 32900 -leikkurin maaperä | AF2WUH 6YJ36 32900Taottu teräsRäikkätoiminto1-1 / 2 "- 6"Teräs33.25 "Valmistaja Nro 34570€1,064.48
RIDGID 42878 -maaputkileikkuri, halkaisija jopa 8 tuumaa. | AG9RNG 21XZ31 42878--1 1/2" - 8"-18 "-€1,135.89
RIDGID 286 yksitahtinen maaperän putkileikkuri, leikkauskapasiteetti 1-1 / 2 tuumaa - 6 tuumaa | CD2NEM 437L08 286Taottu teräsYksi aivohalvaus1-1 / 2 "- 6"Alumiini40 "Valmistaja Nro 34575€919.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 68650 Räikkä maaputkileikkuri 1 1/2-6 tuumaa
€1,122.75 / yksikkö