Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 31360 hihnaavain, 7 tuuman ulkohalk. | AD6ZWA 4CW49

RIDGID 31360 hihnaavain, 7 tuuman ulkohalk.

Varastossa
Tuote: AD6ZWA Malli: 31360Ristiviite: 4CW49

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaaukko
kahvan pituus18 "
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiI-palkki
Dia. Letkut7"
Putken kapasiteetti5"
Hihnan pituus29.25 "
HihnamateriaaliKudottua nailonia, polyuretaania
Hihnan leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHihnan pituusHihnan leveysHinta
RIDGID 31340 hihnaavain, 3-1/2 tuuman ulkohalk. | AD6RRL 4A505 3134011.75 "17 "1.125 "€83.32
RIDGID 31370 Hihna-avain 5-1 / 4 tuuman halkaisijaltaan | AD6YVJ 4CPE2 3137018 "29.25 "1.75 "€164.06
RIDGID 31345 hihnaavain, 30 tuuman hihnan pituus | AM3GTY 3134511 3 / 4 "30 "1 1 / 8 "€112.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 31360 hihnaavain, 7 tuuman ulkohalk.
€149.00 / yksikkö