Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51110.016.0004 Koneruuvi litteä M1.6 X 0.35 X 4 Pituus, 25PK | AH3EGH 31JR26

GRAINGER M51110.016.0004 Koneruuvilevy M1.6 X 0.35 X 4 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EGH Malli: M51110.016.0004Ristiviite: 31JR26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM1.6-0.35
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.40mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.3mm
Head TypeTasainen
Pituus4"
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51110.016.0004 Koneruuvilevy M1.6 X 0.35 X 4 Pituus, 25PK
€6.54 /pakkaus