Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 21898 -lähetin keltainen Led 1 8 33 Khz | AA9KMB 1DPH3

RIDGID 21898 Lähetin Keltainen Led 1 8 33 Khz

Varastossa
Tuote: AA9KMB Malli: 21898Ristiviite: 1DPH3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,760.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähetin
VäriKeltainen
näyttöLED
Toimintataajuus1, 8, 33 kHz
Powered By(6) C-kennoparistot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.764
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Avoimen piirin jännite (240 VAC, 50 / 60Hz)
    • Lähettimen teho (5 W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöToimintataajuusPowered ByHinta
RIDGID 21903 -lähetin Led 0.128 1 8 33 Khz | AA9KMC 1DPH4 21903nestekidenäyttö0.128, 1, 8, 33 kHz(8) D-kennoparistot€3,841.58
RIDGID 49338 -lähetin, keltainen 10-490 kHz | AC4APD 2YCA4 49338LED10 - 490 kHz(6) D-kennoparistot-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 21898 Lähetin Keltainen Led 1 8 33 Khz
€1,760.30 / yksikkö