RIDGID 49338 -lähetin, keltainen 10-490 kHz | AC4APD 2YCA4

RIDGID 49338 Lähetin Led Keltainen 10 - 490 Khz

Tuote: AC4APD Malli: 49338Ristiviite: 2YCA4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähetin
VäriKeltainen
näyttöLED
Toimintataajuus10 - 490 kHz
Powered By(6) D-kennoparistot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.19
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Avoimen piirin jännite (240 VAC, 50 / 60Hz)
    • Lähettimen teho (10 W, 5 - 1000 mA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöToimintataajuusPowered ByHinta
RIDGID 21898 -lähetin keltainen Led 1 8 33 Khz | AA9KMB 1DPH3 21898LED1, 8, 33 kHz(6) C-kennoparistot€1,760.30
RIDGID 21903 -lähetin Led 0.128 1 8 33 Khz | AA9KMC 1DPH4 21903nestekidenäyttö0.128, 1, 8, 33 kHz(8) D-kennoparistot€3,841.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 49338 Lähetin Led Keltainen 10 - 490 Khz