Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 21903 -lähetin Led 0.128 1 8 33 Khz | AA9KMC 1DPH4

RIDGID 21903 Lähetin led 0.128 1 8 33 Khz

Varastossa
Tuote: AA9KMC Malli: 21903Ristiviite: 1DPH4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€3,841.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähetin
näyttönestekidenäyttö
Toimintataajuus0.128, 1, 8, 33 kHz
Powered By(8) D-kennoparistot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5765
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Avoimen piirin jännite (240 VAC, 50 / 60Hz)
    • Lähettimen teho (10 W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöToimintataajuusPowered ByHinta
RIDGID 21898 -lähetin keltainen Led 1 8 33 Khz | AA9KMB 1DPH3 21898LED1, 8, 33 kHz(6) C-kennoparistot€1,760.30
RIDGID 49338 -lähetin, keltainen 10-490 kHz | AC4APD 2YCA4 49338LED10 - 490 kHz(6) D-kennoparistot-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 21903 Lähetin led 0.128 1 8 33 Khz
€3,841.58 / yksikkö