Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J74415 / 8 Iskukärki 1/2 x 4 tuuman 6-pisteinen musta oksidi | AA9UQG 1FK56

PROTO J74415/8 Iskuterä 1/2 x 4 tuumaa 6 pisteen musta oksidi

Varastossa
Tuote: AA9UQG Malli: J74415/8Ristiviite: 1FK56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus2"
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus4"
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3848
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusAseman kokoMateriaaliKokonaispituusHinta
PROTO J075905 / 8 Iskukärki 3/4 x 3-27 / 32in 6pt musta oksidi | AA8ZGZ 1AX70 J075905 / 81 15 / 32 "3 / 4 "Taottu seosteräs3 27 / 32 "€59.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J74415/8 Iskuterä 1/2 x 4 tuumaa 6 pisteen musta oksidi
€28.22 / yksikkö