Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO TSET 100 PN1T FB kääntyvä levypyörä jarrulla 550 Lb 4 tuumaa | AF6LVW 19YD38

REVVO TSET 100 PN1T FB kääntyvä levypyörä jarrulla 550 Lb 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6LVW Malli: TSET 100 PN1T FBRistiviite: 19YD38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiPyörän hihna
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä jarrulla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliNylon
durometer95 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2.375 "
Kuormitusluokitus550 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3.125 "
Kokonaiskorkeus5 9 / 16 "
Levyn pyörän ydinmateriaaliNylon
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaaliNylon
Levyn koko4 "x 4-1 / 8"
Levyn paksuus0.187 "
plate tyyppiB
RacewayTarkkuus pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue14 astetta 104 astetta F
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (kyllä)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusMukana pyörän jarruPyörän tuoteryhmäLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiRacewayRengas laakeritHinta
REVVO TSSV 100 BN0S kääntyvä levypyörä 330 Lb 4 tuumaa Halkaisija | AA7LXM 16D109 TSSV 100 BN0S5"EiKääntöpyörä3-1 / 8 x 4 "0.125 "AYksi palloTarkkuus pallo€22.42
REVVO TSSV 125 BN0S kääntyvä levypyörä 330 Lb 5 tuumaa Halkaisija | AA7LXU 16D115 TSSV 125 BN0S6"EiKääntöpyörä3-1 / 8 x 4 "0.125 "AYksi palloTavallinen reikä€23.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TSET 100 PN1T FB kääntyvä levypyörä jarrulla 550 Lb 4 tuumaa
€10.51 / yksikkö