Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO TSSV 100 BN0S kääntyvä levypyörä 330 Lb 4 tuumaa Halkaisija | AA7LXM 16D109

REVVO TSSV 100 BN0S kääntyvä levypyörä 330 Lb 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AA7LXM Malli: TSSV 100 BN0SRistiviite: 16D109
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
€21.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
durometer80 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli1-3 / 4 x 3 "
Kuormitusluokitus330 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-3/8 x 3-3/16"
Kokonaiskorkeus5"
Levyn koko3-1 / 8 x 4 "
Levyn paksuus0.125 "
plate tyyppiA
RacewayYksi pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue14 astetta 104 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusMukana pyörän jarruPyörän tuoteryhmäLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiRacewayRengas laakeritHinta
REVVO TSSV 125 BN0S kääntyvä levypyörä 330 Lb 5 tuumaa Halkaisija | AA7LXU 16D115 TSSV 125 BN0S6"EiKääntöpyörä3-1 / 8 x 4 "0.125 "AYksi palloTavallinen reikä€23.40
REVVO TSET 100 PN1T FB kääntyvä levypyörä jarrulla 550 Lb 4 tuumaa | AF6LVW 19YD38 TSET 100 PN1T FB5 9 / 16 "KylläKääntyvä pyörä jarrulla4 "x 4-1 / 8"0.187 "BTarkkuus pallo-€21.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TSSV 100 BN0S kääntyvä levypyörä 330 Lb 4 tuuman halkaisija
€21.89 / yksikkö