REVVO

Sen laajaan tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia ​​levy-, varsi-, erikois-, pari- ja kaksipyöräisiä kääntyviä pyöriä. Brändin kääntyvät varren pyörät tarjoavat sujuvan ja helpon ohjattavuuden ahtaissa kulmissa ja kapeissa käytävissä. Ne voidaan asentaa helposti liikkuville tikkaille, teollisuuskaapeille, ravintolakärryille ja sairaalasänkyihin. Niissä on nailon- tai polyuretaanipyörät ja kuula-/rullalaakerit, ja niiden maksimikantavuus on 275 lb. Revvo telinepyörät on suunniteltu telineiden rakentamiseen tai jälkiasentamiseen, ja niissä on nollapoikkeama vakauden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Niitä on saatavana yksi- ja kaksipoljisilla jalkajarruilla, ja niiden enimmäiskuormitus on 1800 lb.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

REVVO Caster Wheels

Pyörän pyörätSisältää polyuretaani / nylon / valurauta / kumi pyörät, joissa on alumiini / valurauta / nylon ydin ja suurin kuormitusluokka 5500 lb.Voidaan käyttää lämpötiloissa -58 - 572 Fahrenheit-astetta ja saatavana eri reiän halkaisijoissa ja navassa pituudet(27 tuotetta)

REVVO Plate Casters

LevypyörätSuunniteltu pienille, keskisuurille ja raskaille käyttökohteille, kuormitettavuusalueella 110-4400 paunaa. Saatavana polyuretaani-, nailon-, valurauta-, fenoli- tai kumipyörävaihtoehtoina. Saatavana myös jarrupyöriä(51 tuotetta)

REVVO Specialty Casters

Erikoispyörät80/90 Shore D -käänteinen (lentorahti) / telineen / kohtauksensiirtimen / kolmion yläpyörän pyörät ovat ihanteellisia ilmailulastinkäsittelysovelluksiin ja käytettäväksi teattereissa ja näyttelytiloissa esityksiä varten. Ominaisuus kumi / polyuretaani / fenoli / nailon pyöränrakenne(11 tuotetta)

REVVO Caster Sockets Brackets and Floor Locks

Pyöränpistorasiat ja lattialukotSisältää raskaita levytelineitä, jotka on suunniteltu kiinnittämään liikkuva laite välittömästi kiinteään asentoon. Siinä on sähköstaattisesti ruiskutettu musta mattapinta ja enimmäiskorkeus 8 tuumaa(2 tuotetta)

REVVO Stem Casters

Varren pyörätIhanteellinen ostoskärryt, sairaalasängyt, rullaportaat ja teollisuuskaapit takaavat sujuvan liikkumisen ahtaissa kulmissa. Kestää enintään 2200 lb: n kuorman ja saatavana eri kokonaiskorkeuksilla(12 tuotetta)

REVVO Dual Wheel Casters

KaksoispyörätOminaisuudet nailon / polyuretaanipyörän rakenne ja ihanteellinen sovelluksiin, joissa kuorman jakautuminen pyörää kohti on tärkeä kriteeri. Suurin kuormituskapasiteetti on 350 lb ja se voi toimia lämpötiloissa välillä -22 - 176 F(2 tuotetta)

REVVO Twin Wheel Casters

ParipyörätSuunniteltu tarjoamaan suurta liikkuvuutta ja sopivat kevyisiin pöytiin ja tuoleihin. Kestää enintään 297 paunan kuorman ja tarjotaan M12- ja M16-kierrekokoina(3 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Revvo MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Hamilton-, Vulcan Hart- ja Albion-pyöräpyöriin ja erikoispyöriin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Revvo-tuotteita.

Lähetys

Nämä Revvo-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Revvo-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Revvosta

Sen laajaan tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia ​​levy-, varsi-, erikois-, pari- ja kaksipyöräisiä kääntyviä pyöriä. Brändin kääntyvät varren pyörät tarjoavat sujuvan ja helpon ohjattavuuden ahtaissa kulmissa ja kapeissa käytävissä. Ne voidaan asentaa helposti liikkuville tikkaille, teollisuuskaapeille, ravintolakärryille ja sairaalasänkyihin. Niissä on nailon- tai polyuretaanipyörät ja kuula-/rullalaakerit, ja niiden maksimikantavuus on 275 lb. Revvo telinepyörät on suunniteltu telineiden rakentamiseen tai jälkiasentamiseen, ja niissä on nollapoikkeama vakauden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Niitä on saatavana yksi- ja kaksipoljisilla jalkajarruilla, ja niiden enimmäiskuormitus on 1800 lb.

Tärkeimmät kauppanimet

Flexello 55 -sarjan kääntyvät pyörät

Flexello 55 -sarjan kääntyvät pyörät

These casters are designed for moving medium-to-heavy loads over rough floors and difficult environments. They feature a unique formed-leg design for added strength and a total lock brake that engages the swivel head and stops it from rotating, as well as applies pressure on the wheel to stop moveme...

nt. They are available in 6 and 8 inch wheel diameters.

TwinTech Ultimate Solus -pyörät

TwinTech Ultimate Solus -pyörät

These casters are designed for applications, such as medical products, POP & other retail displays, audio-visual equipment carts, theatre sets and more. They feature a die-cast aluminium body for added strength, a twin-wheel configuration for uniform load distribution & easy movement and durable nyl...

on / polyurethane tires for a smooth, quiet ride. They are available in free swivel, total lock and total / directional lock functionalities with load capacities ranging between 275 and 330 lb.

PlasTech Solus kääntyvät pyörät

PlasTech Solus kääntyvät pyörät

These swivel casters are suitable for medical and hospital equipment, promotional display units, catering appliances, home & office furniture and distribution trolleys. They are made of high-performance thermoplastics and feature a labyrinth caster assembly to protect the axis & bearing from the ing...

ress of moisture, dirt, grit and other contaminants.

Sussex 63 -sarjan pyörät

Sussex 63 -sarjan pyörät

Sussex 63 Series casters from Revvo are ideal for low-height applications requiring movement over short distances, such as business machines, displays and other appliances. They come with a rectangular top plate to affix the caster assembly to the equipment. They feature a roller-type bearing to aid...

frictionless movement and withstand loads up to 550 lb.

Revvo Competitive Advantages

Revvothane polyuretaanipyörät

Revvothane polyuretaanipyörät

These patented polyurethane wheels offer high tear & abrasion resistance, low deformation, superior chemical resistance and low damping value to prevent heat build-up in dynamic applications. They offer low rolling resistance and enable excellent recovery from long periods of high static loading. They also provide resistance to a wide range of oils...

, greases and chemicals and can withstand temperatures ranging from -30 to 80 degrees Celsius.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi joidenkin ylälevyjen kiinnitysreiät ovat uritettuja?

Joissakin ylälevyissä on ura erilaisten kiinnityspulttimallien sovittamiseksi, jolloin laite voidaan asentaa useisiin reikäkuvioihin ja säätää sovelluksen tarpeiden mukaan.

Mitä on kylmätakominen?

Se on prosessi, jossa erittäin korkeilla puristimilla muodostetaan kääntöosan kiinteät osat eli ylälevy, ike ja pohja. Kylmätaonta mahdollistaa silkkipehmeät radat ja parantaa kääntöosan lujuutta, jotta saadaan suurempi massavastus jännityspisteissä.

Mitä ovat kingpinless-pyörät?

Kingpinless-pyörät sisältävät kääntyvän osan, joka pidetään yhdessä ilman niittiä tai mutteria/pulttia. Niissä käytetään yhtä kuulalaakeririviä, jotka on varustettu täyskosketinlukitusrakenteella kestämään suurempia iskukuormituksia ja estämään kääntövian.

Mitä offsetilla tarkoitetaan?

Offset määritellään vaakasuoraksi etäisyydeksi kääntöpyörän keskilinjan ja pyörän välillä. Kun painetta kohdistetaan asennuslevyn läpi, siirtymä saa pyörän kääntymään linjassa niin, että pyörä kulkee vastakkaiseen suuntaan kuin laite liikkuu.