REVVO TFH200CI15T24 Rigid Plate Caster 2530 Lb 8 Inch Diameter | AD9ZUA 4W688

REVVO TFH200CI15T24 jäykkä levypyörä 2530 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD9ZUA Malli: TFH200CI15T24Ristiviite: 4W688

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometerBrinell 150
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHopeaemali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus2530 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus10 "
Levyn koko5-1/4 x 6-9/16"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiA
VaihtopyöräValmistaja Nro 200 CI15
Temp. alue-22 - 248 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2775
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen viimeistelyMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaHinta
REVVO TFSV 100 BN0S jäykkä lautaspyörä 330 lb 4 tuuman halkaisija | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SSinkittyEi300-999 paunaa1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "Kyllä2-3/8 x 3-3/16"€17.09
REVVO TFSV 125 BN0S jäykkä lautaspyörä 330 lb 5 tuuman halkaisija | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SSinkittyEi300-999 paunaa1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "Kyllä2-3/8 x 3-3/16"€18.98
REVVO TFK 125 NT0E jäykkä lautaspyörä 550 Lb 5 tuuman halkaisija | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0ESinkittyEi300-999 paunaa3 x 3 "550 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"€67.25
REVVO TFK 200 NT0E Jäykkä levypyörä 880 lb 8 tuuman halkaisija | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0ESinkittyEi300-999 paunaa3 x 3 "880 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"€117.11
REVVO TFK 200 NY2H jäykkä levypyörä 2200 lb 8 tuuman halkaisija | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HKiillotettu sinkkiEi1000-2999 paunaa3 x 3 "2200 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"€248.90
REVVO TFH100PT1HT24 jäykkä lautaspyörä 500 Lb 4 tuuman halkaisija | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24HopeaemaliEi300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"500 lb1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"€96.08
REVVO TFH100CI1HT24 jäykkä lautaspyörä 700 lb 4 tuuman halkaisija | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24HopeaemaliEi300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"700 lb1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"€77.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TFH200CI15T24 jäykkä levypyörä 2530 Lb 8 tuuman halkaisija
€121.81 / yksikkö