Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO TFH100PT1HT24 jäykkä lautaspyörä 500 Lb 4 tuuman halkaisija | AD9ZTE 4W667

REVVO TFH100PT1HT24 jäykkä levypyörä 500 Lb 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD9ZTE Malli: TFH100PT1HT24Ristiviite: 4W667
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
€88.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer95 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHopeaemali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus500 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus6"
Levyn koko5-1/4 x 6-9/16"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiA
VaihtopyöräValmistaja Nro 100 PT1H
Temp. alue-22 - 176 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriRusketus
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen viimeistelyMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaHinta
REVVO TFSV 100 BN0S jäykkä lautaspyörä 330 lb 4 tuuman halkaisija | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SSinkittyEi300-999 paunaa1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "Kyllä2-3/8 x 3-3/16"€16.58
REVVO TFSV 125 BN0S jäykkä lautaspyörä 330 lb 5 tuuman halkaisija | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SSinkittyEi300-999 paunaa1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "Kyllä2-3/8 x 3-3/16"€18.45
REVVO TFK 125 NT0E jäykkä lautaspyörä 550 Lb 5 tuuman halkaisija | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0ESinkittyEi300-999 paunaa3 x 3 "550 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"€67.25
REVVO TFK 200 NT0E Jäykkä levypyörä 880 lb 8 tuuman halkaisija | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0ESinkittyEi300-999 paunaa3 x 3 "880 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"€117.11
REVVO TFK 200 NY2H jäykkä levypyörä 2200 lb 8 tuuman halkaisija | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HKiillotettu sinkkiEi1000-2999 paunaa3 x 3 "2200 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"€236.96
REVVO TFH100CI1HT24 jäykkä lautaspyörä 700 lb 4 tuuman halkaisija | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24HopeaemaliEi300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"700 lb1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"€71.73
REVVO TFH125CI1HT24 jäykkä lautaspyörä 1400 Lb 5 tuuman halkaisija | AD9ZTK 4W674 TFH125CI1HT24HopeaemaliEi1000-2999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"1400 lb1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"€84.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TFH100PT1HT24 jäykkä levypyörä 500 Lb 4 tuuman halkaisija
€88.34 / yksikkö