Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR G1204-33 R Potkuri 12 tuuman halkaisija 33 asteen nousu | AC3BFD 2RAV1

REVCOR G1204-33 R Potkuri 12 tuuman halkaisija 33 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC3BFD Malli: G1204-33 ​​RRistiviite: 2RAV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda potkuri, Hubless
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1349
CFM @ 0.300 tuumaa. SP1016
Maks. Kierrosluku1725
Pienin HP1/6
Terien lukumäärä4
Piki33 astetta
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
vaatiiVaihdettava kuusiokanta 2A563 tai 2A564 tai 2A565
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPTerien lukumääräPikiHinta
REVCOR G1203-23 ​​R Potkuri 12 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC2TTE 2MTW5 G1203-23 ​​R914556323 astetta€90.22
REVCOR G1204-20 R Potkuri 12 tuuman halkaisija 20 asteen nousu | AC3BEX 2RAU4 G1204-20 ​​R854514420 astetta€95.94
REVCOR G1204-23 R Potkuri 12 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BEZ 2RAU6 G1204-23 ​​R981674423 astetta€64.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR G1204-33 R Potkuri 12 tuuman halkaisija 33 asteen nousu
€71.41 / yksikkö