REVCOR

Yrityksen valikoimaan kuuluvat aksiaalipuhaltimet, ristivirtauspuhaltimet, keskipakopuhaltimet ja puhaltimet. Revcor potkurit niissä on suuri ilmavirta, nopea rakenne, joka on ihanteellinen raskaisiin sovelluksiin. Näissä KH-sarjan aksiaalisissa juoksupyörissä on galvanoitu teräsrunko, joka kestää ankaria teollisuusympäristöjä. Ne ovat niitattuja keskirasitussovelluksiin ja voivat tuottaa jopa 50000 XNUMX CFM-ilmavirtaa. Brändin lauhduttimen siivet takaa jatkuvan ilmavirran säilyttäen samalla lämpötilan ja asianmukaisen ilmanvaihdon. Saatavana alumiini- ja Galvalume-materiaaleina, nämä terät tarjoavat erinomaisen kestävyyden ja suojan hapettumista vastaan.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

REVCOR lauhduttimen tuulettimen siivet

Lauhduttimen tuulettimen siivetCW- ja CCW-ilmanpuhaltimet, joissa on 1/2 tuuman reikät ja 50 prosentin melunvaimennus; ihanteellinen ilmastointilaitteille, lämpöpumpuille, lämmönvaihtimille, lämmittimille ja kattotuulettimille nopeudella 1725 rpm. Saatavana eri halkaisijoina ja virtausalueina (117 tuotetta)

Suoravetoiset REVCOR-puhallinpyörät

Suoravetoiset puhaltimen pyörätNapan sisäpuolella olevat suoravetopyörät tuottavat suuren ilmamäärän ja matalan tärinän, jota käytetään vetovoiman indusoijissa, keittiö- ja kylpyammeen poistoilmassa sekä tuuletukseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Saatavana sekä CCW- että CW-pyörimisvaihtoehtoina (115 tuotetta)

REVCOR alumiiniset tuulettimen siivet

Alumiiniset tuulettimen terätSisältää 4 ja 6 terän pakopuhaltinta, jotka pyörivät maksiminopeudella 1450, sopivat matalan staattisen paineen sovelluksiin, kuten ilmastointi ja ilmanvaihto, sekä jäähdytystorneihin ja suuriin laitekäsittelijöihin. Saatavana sinkittyinä alumiini- ja teräsvaihtoehtoina (7 tuotetta)

REVCORin vaihtopotkurit

VarapotkuritSisältää Revcor 1- ja 1/2 hv: n hihnakäyttöiset potkurit, joiden halkaisija on enintään 48 tuumaa. Saatavana reiän halkaisijoina 1, 3/4 ja 7 tuumaa, ja kaltevuuskulmat jopa 30 astetta (8 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Revcor MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Dayton-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Revcor-tuotteita.

Lähetys

Nämä Revcor-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen merkin tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Revcorista

Yrityksen valikoimaan kuuluvat aksiaalipuhaltimet, ristivirtauspuhaltimet, keskipakopuhaltimet ja puhaltimet. Revcor potkurit niissä on suuri ilmavirta, nopea rakenne, joka on ihanteellinen raskaisiin sovelluksiin. Näissä KH-sarjan aksiaalisissa juoksupyörissä on galvanoitu teräsrunko, joka kestää ankaria teollisuusympäristöjä. Ne ovat niitattuja keskirasitussovelluksiin ja voivat tuottaa jopa 50000 XNUMX CFM-ilmavirtaa. Brändin lauhduttimen siivet takaa jatkuvan ilmavirran säilyttäen samalla lämpötilan ja asianmukaisen ilmanvaihdon. Saatavana alumiini- ja Galvalume-materiaaleina, nämä terät tarjoavat erinomaisen kestävyyden ja suojan hapettumista vastaan.

Tärkeimmät kauppanimet

Q-sarjan keskipakopuhaltimet

Q-sarjan keskipakopuhaltimet

Nämä vähärasituspuhaltimet ovat ihanteellisia sovelluksiin fan coil-yksiköissä, puhaltimen patteriyksiköissä, ilmankäsittely- ja tuuletusyksiköissä. Q-sarjan tuotteissa on eteenpäin kaareva muotoilu, joka tarjoaa alhaiset staattiset paineet ja alhaisemmat tärinät. Ne on valmistettu galvanoidusta teräksestä / alumiinista kestävyyden ja c...

korroosionkestävyys ja tuottaa 2200 CFM:n maksimiilmavirran.

T/TNT/XW-sarjan aksiaaliset siipipyörät

T/TNT/XW-sarjan aksiaaliset siipipyörät

Näitä juoksupyöriä tarjotaan useissa eri kokoonpanoissa vastaamaan minkä tahansa sovelluksen tarpeita. Niissä on niitattu muotoilu, joka tarjoaa tasaisen ilmavirran jopa 11000 XNUMX CFM:iin sekä alhaisen melun ja alhaisen tärinän käytön aikana. Ne sopivat erinomaisesti asennettavaksi lauhdutus- ja lämmitysyksiköihin sekä altaan lämmitykseen...

kaupalliset paketit ja split järjestelmät.

BL45/BL65-sarjan ristivirtauspuhallinpaketit

BL45/BL65-sarjan ristivirtauspuhallinpaketit

Nämä BL-sarjan paketit on konfiguroitu halkaisijan, pituuden, moottorin, moottorin eristysluokan, moottorin liitännän, asennuksen ja ulkokotelon mukaan. Niissä on kielekkeinen rakenne yksinkertaista asennusta varten ja matalaprofiilinen ristivirtausrakenne, joka tarjoaa runsaan ilmavirran jopa 300 CFM:iin.

O-sarjan juoksupyörät

O-sarjan juoksupyörät

Näissä O-sarjan juoksupyörissä on yksiosainen rakenne, joka sopii erinomaisesti kaupallisiin jäähdytyksiin, pakastimiin ja jäähdyttimiin. Niitä on saatavana eri halkaisijoilla ja napoilla tai ilman, jotta ne tarjoavat alhaisen jännityksen ja alhaiset paineet.

Revcorin kilpailuedut

CR-sarjan terät

CR-sarjan terät

Näissä Revcor-tuulettimen lapoissa on kolme innovaatiokerrosta – uusi siiven muoto, erittäin muokattava muotoilu ja uusi kotelo. Näissä yksiköissä on kaarevuus, joka parantaa ilmavirran tehokkuutta työskentelypintaa pitkin, mikä vähentää kitkahäviöitä standardimalleihin verrattuna. Kotelo ja pyörä toimivat yhdessä tuottaen merkittävän suorituskyvyn ...

jopa 25 prosenttia ja tuottaa alhaisen jännityksen ja alhaisen melun käytön aikana. Ne tuottavat tasaisen ilmavirran välillä 30–5800 CFM, ja ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, kuten asuntojen uuneihin, ilmankäsittelyyn, puhaltimet ja puhallinyksiköt sekä kaupalliset jaetut ja pakatut järjestelmät.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat eteenpäin kaarevat DWDI-tuulettimet?

Näissä puhaltimissa on eteenpäin kalteva DWDI-pyörä, joka tarjoaa alhaisen melutason ja alhaisemman nopeuden verrattuna taaksepäin kaareviin pyöriin samassa toimintakunnossa.

Mikä on ristivirtapuhaltimien etu?

Ristivirtauspuhaltimet estävät järjestelmän ylikuumenemisen tai luovat ilmankierron.

Mitä eroa on yksiosaisilla ja niitatuilla potkurilla?

Yksiosaiset potkurit sopivat ihanteellisesti vähärasitussovelluksiin, kun taas niitattuja potkureita käytetään keskirasitustilanteissa.