DAYTON 6BY73 Prtbl -kaasulämmitin Lp 50000 - 80000 Btuh | AG7ELN

DAYTON 6BY73 Prtbl kaasulämmitin Lp 50000 - 80000 Btuh

Varastossa
Tuote: AG7ELN Malli: 6BY73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonvektio kannettava kaasulämmitin
BtuH-lähtö50,000 ja 80,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Polttoaineen määrä3.7 paunaa / tunti
KaasutyyppiLP
Lämmitysalue2000 sq ft.
Korkeus26.25 "
Hz60
Pituus15.875 "
Min. Sylinterin kokoEi eristetty
Turvallisuus OminaisuudetPolttoaineen sulkulaite, turvakärkikytkin
Leveys15.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5375
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi7321811000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 6BY71 Prtbl -kaasulämmitin Lp 15000-25000 Btuh | AG7ELL 6 BY7115,000 ja 25,00012.875 "11 11 / 16 "11 11 / 16 "€231.30
DAYTON 6BY74 kannettava kaasulämmitin Lp 50000/200000 Btuh | AG7ELP 6 BY7450,000/200,00026 7 / 32 "15.875 "15.88 "€272.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6BY73 Prtbl kaasulämmitin Lp 50000 - 80000 Btuh
€250.58 / yksikkö