Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 69604 Penkkikaavin polypropyleeni punainen 8 1/2 x 5 tuumaa | AC3VMA 2WMG3

REMCO 69604 Penkkikaavin polypropeeni punainen 8 1/2 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VMA Malli: 69604Ristiviite: 2WMG3
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
€22.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkikaavin
Väripunainen
Malli1-osainen
Pituus5"
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys8.5 "
TyyliJäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiJäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMalliPituusKokonaispituusTyyliHinta
REMCO 69608 Penkkikaavin 8-1 / 2 x 5 tuumaa violetti | AA8JYP 18G806 69608ViolettiYksi kappale, ruiskupuristettu5"5"autoklavoitava€22.79
REMCO 69602 Penkkikaavin polypropeenivihreä 8 1/2 x 5 tuumaa | AC3VLY 2WMG1 69602Vihreä1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
REMCO 69603 Penkkikaavin Polypropeeni Sininen 8 1/2 x 5 In | AC3VLZ 2WMG2 69603sininen1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
REMCO 69605 Penkkikaavin polypropyleeni valkoinen 8 1/2 x 5 tuumaa | AC3VMB 2WMG4 69605Valkoinen1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
REMCO 69606 Penkkikaavin polypropeenikeltainen 8 1/2 x 5 tuumaa | AC3VMC 2WMG5 69606Keltainen1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
REMCO 69607 Penkkikaavin polypropyleeni 8-1 / 2 x 5 tuumaa oranssi | AE7CET 5WUJ5 69607OranssiYksi kappale5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
REMCO 69601 Penkkikaavin 8-1 / 2 tuumaa, vaaleanpunainen | AF9PBJ 30PC69 69601Vaaleanpunainen1-osainen3"3"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 69604 Penkkikaavin polypropeeni punainen 8 1/2 x 5 tuumaa
€22.79 / yksikkö