AVEN 26501-LED-suurennuslamppu Led | AF6BCK 9V313

AVEN 26501-LED suurennuslamppu Led

Varastossa
Tuote: AF6BCK Malli: 26501-LEDRistiviite: 9V313

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€230.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-käyttöinen ProVue-suurennuslamppu
Käden pituus36 "
pohjaPöytäpuristin
VäriValkoinen
Johdon johtaja2
Johdon pituus5ft.
diopterin3
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssi Dia.5"
Linssin halkaisija5"
Suurennos2.25
Kokonaispituus50 "
teho1.75x
TyyppiLED
Watts6W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Opaalinen lasilinssi, täysin suljettu jousella tasapainotettu varsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 26501-LED suurennuslamppu Led
€230.69 / yksikkö