REMCO 8 tuuman penkkikaavin


Suodattaa
materiaali: polypropeeni , Metallin havaittava: Ei , Kokonaisleveys: 8.5 " , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste) , Tyyppi: Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä , Leveys: 8.5 "
TyyliMalliVäriMalliPituusKokonaispituusTyyliHinta (ei alv)
A
696077
-----€17.09
Tarjouspyyntö
A
696088
-----€17.09
Tarjouspyyntö
A
696066
-----€17.09
Tarjouspyyntö
B
69603
sininen1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
C
69602
Vihreä1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
D
69607
OranssiYksi kappale5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
E
69601
Vaaleanpunainen1-osainen3"3"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
F
69608
ViolettiYksi kappale, ruiskupuristettu5"5"autoklavoitava€22.79
G
69604
punainen1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
H
69605
Valkoinen1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
I
69606
Keltainen1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?