Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 69603 Penkkikaavin Polypropeeni Sininen 8 1/2 x 5 In | AC3VLZ 2WMG2

REMCO 69603 Penkkikaavin polypropeenisininen 8 1/2 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VLZ Malli: 69603Ristiviite: 2WMG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkikaavin
Värisininen
Malli1-osainen
Pituus5"
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys8.5 "
TyyliJäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiJäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMalliPituusKokonaispituusTyyliHinta
REMCO 69608 Penkkikaavin 8-1 / 2 x 5 tuumaa violetti | AA8JYP 18G806 69608ViolettiYksi kappale, ruiskupuristettu5"5"autoklavoitava€22.79
REMCO 69602 Penkkikaavin polypropeenivihreä 8 1/2 x 5 tuumaa | AC3VLY 2WMG1 69602Vihreä1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
REMCO 69604 Penkkikaavin polypropyleeni punainen 8 1/2 x 5 tuumaa | AC3VMA 2WMG3 69604punainen1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
REMCO 69605 Penkkikaavin polypropyleeni valkoinen 8 1/2 x 5 tuumaa | AC3VMB 2WMG4 69605Valkoinen1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
REMCO 69606 Penkkikaavin polypropeenikeltainen 8 1/2 x 5 tuumaa | AC3VMC 2WMG5 69606Keltainen1-osainen5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
REMCO 69607 Penkkikaavin polypropyleeni 8-1 / 2 x 5 tuumaa oranssi | AE7CET 5WUJ5 69607OranssiYksi kappale5"5"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79
REMCO 69601 Penkkikaavin 8-1 / 2 tuumaa, vaaleanpunainen | AF9PBJ 30PC69 69601Vaaleanpunainen1-osainen3"3"Jäykkä, ei-marring, kemikaalinkestävä€22.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 69603 Penkkikaavin polypropeenisininen 8 1/2 x 5 tuumaa
€22.79 / yksikkö