KERN AND SOHN CPE-sarjan laskenta-asteikot


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 315 355 110 mm , Kotelon korkeus: 110 mm , Kotelon pituus: 355 mm , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 85% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 230 x 300 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 300 mm , Punnituspinnan leveys: 230 mm
TyyliMallilineaarisuusluettavuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnituskapasiteetinHinta (ei alv)
A
CPE 15K-3
+/-0.0015 kg0.5g250mg2.5gg, kg15kg€288.65
B
CPE 6K-3
+/- 0.8 g0.2g100mg1gg6000g€288.65
C
CPE 30K-3
+/- 3 g1g500mg5gKg30000g€288.65

CPE-sarjan laskenta-asteikot

Kern & Sohn CPE -sarjan laskentavaa'at on suunniteltu laskemaan tarkasti pienet osat tai tuotteet ja laskemaan sitten kokonaissumma kunkin esineen tunnetun painon perusteella. Nämä paristokäyttöiset penkkivaa'at ovat rakenteeltaan kevyitä, mikä mahdollistaa helpon käytön ja siirrettävyyden useisiin paikkoihin, kuten tuotantoon, varastoon tai kuljetukseen. Niissä on kolme näyttöä, jotka näyttävät painon, viitepainon ja kokonaiskappalemäärän samanaikaisesti. Nämä yksiköt käyttävät lisäksi tarkistuspunnitustekniikkaa, jossa punnitaan kohteita ja painoa verrataan ennalta määritettyyn tavoitteeseen tai toleranssialueeseen. Jos esine osuu suunnitellulle alueelle, järjestelmä voi antaa optisen signaalin (kuten vihreä LED) tai akustisen signaalin (piippaus tai ääni) ilmoittamaan käyttäjästä. Tätä toimintoa voidaan yleisesti soveltaa annosteluun, annosteluun ja lajitteluun, kun tavaroiden on täytettävä tietyt painovaatimukset. Niissä on lisäksi RS-232-liitäntä tulostimen liittämiseksi järjestelmään eri sovelluksissa, kuten etikettien luomisessa tuotteille tai pakkauksille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?