Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 67764 Sekoitusmela reikillä Punainen 6 x 13 tuumaa | AD2UGJ 3UE58

REMCO 67764 Sekoituslapa, jossa on reiät, punainen 6 x 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UGJ Malli: 67764Ristiviite: 3UE58
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
€103.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä sekoitus mela
Terän pituus13 "
Terän leveys6"
Väripunainen
Malli1-osainen
Kahvan tyyppiT-kahva
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus52 "
TyyppiReikien kanssa
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)132.33
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 67762 mela sekoitusreikillä, vihreä 6 x 13 tuumaa | AD2UGG 3UE56 67762Vihreä€103.16
REMCO 67763 Sekoitusmela reikillä Sininen 6 x 13 tuumaa | AD2UGH 3UE57 67763sininen€103.16
REMCO 67765 Sekoitusmela rei'illä, valkoinen 6 x 13 tuumaa | AD2UGK 3UE59 67765Valkoinen€103.16
REMCO 67766 sekoituslapa, jossa reikiä Keltainen 6 x 13 tuumaa | AD2UGL 3UE60 67766Keltainen€103.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 67764 Sekoituslapa, jossa on reiät, punainen 6 x 13 tuumaa
€103.16 / yksikkö