Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 67766 sekoituslapa, jossa reikiä Keltainen 6 x 13 tuumaa | AD2UGL 3UE60

REMCO 67766 Sekoituslapa, jossa reiät keltainen 6 x 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UGL Malli: 67766Ristiviite: 3UE60
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
€103.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä sekoitus mela
Terän pituus13 "
Terän leveys6"
VäriKeltainen
Malli1-osainen
Kahvan tyyppiT-kahva
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus52 "
TyyppiReikien kanssa
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)131.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 67762 mela sekoitusreikillä, vihreä 6 x 13 tuumaa | AD2UGG 3UE56 67762Vihreä€103.16
REMCO 67763 Sekoitusmela reikillä Sininen 6 x 13 tuumaa | AD2UGH 3UE57 67763sininen€103.16
REMCO 67764 Sekoitusmela reikillä Punainen 6 x 13 tuumaa | AD2UGJ 3UE58 67764punainen€103.16
REMCO 67765 Sekoitusmela rei'illä, valkoinen 6 x 13 tuumaa | AD2UGK 3UE59 67765Valkoinen€103.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 67766 Sekoituslapa, jossa reiät keltainen 6 x 13 tuumaa
€103.16 / yksikkö