Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 35875 Kuurausharja 2 x 7 tuumaa valkoinen | AF3XDQ 8DZ61

REMCO 35875 Hankausharja 2 x 7 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AF3XDQ Malli: 35875Ristiviite: 8DZ61

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus2"
Harjan leveys7"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus6.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus7"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 35874 kuorintaharja 2w x 7l tuuman punainen | AF3VRB 8DKN7 35874punainenpunainen€17.31
REMCO 35873 Kuurausharja 2 x 7 tuumaa sininen | AF4EMT 8TT82 35873sininensininen€17.31
REMCO 35872 kuorintaharja 2w x 7l tuuman vihreä | AF4TLG 9JE93 35872VihreäVihreä€17.31
REMCO 35876 Kuurausharja 2w x 7l tuumaa keltainen | AF4WHM 9MDX3 35876KeltainenKeltainen€17.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 35875 Hankausharja 2 x 7 tuumaa valkoinen
€17.31 / yksikkö