Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 35874 kuorintaharja 2w x 7l tuuman punainen | AF3VRB 8DKN7

REMCO 35874 Hankausharja 2w x 7l tuuman punainen

Varastossa
Tuote: AF3VRB Malli: 35874Ristiviite: 8DKN7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väripunainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus2"
Harjan leveys7"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäpunainen
kahvan pituus6.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus7"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 35875 Kuurausharja 2 x 7 tuumaa valkoinen | AF3XDQ 8DZ61 35875ValkoinenValkoinen€21.35
REMCO 35873 Kuurausharja 2 x 7 tuumaa sininen | AF4EMT 8TT82 35873sininensininen€21.35
REMCO 35872 kuorintaharja 2w x 7l tuuman vihreä | AF4TLG 9JE93 35872VihreäVihreä€21.35
REMCO 35876 Kuurausharja 2w x 7l tuumaa keltainen | AF4WHM 9MDX3 35876KeltainenKeltainen€21.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 35874 Hankausharja 2w x 7l tuuman punainen
€21.35 / yksikkö