Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 35873 Kuurausharja 2 x 7 tuumaa sininen | AF4EMT 8TT82

REMCO 35873 Hankausharja, 2 x 7 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AF4EMT Malli: 35873Ristiviite: 8TT82

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus2"
Harjan leveys7"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäsininen
kahvan pituus6.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus7"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 35874 kuorintaharja 2w x 7l tuuman punainen | AF3VRB 8DKN7 35874punainenpunainen€21.35
REMCO 35875 Kuurausharja 2 x 7 tuumaa valkoinen | AF3XDQ 8DZ61 35875ValkoinenValkoinen€21.35
REMCO 35872 kuorintaharja 2w x 7l tuuman vihreä | AF4TLG 9JE93 35872VihreäVihreä€21.35
REMCO 35876 Kuurausharja 2w x 7l tuumaa keltainen | AF4WHM 9MDX3 35876KeltainenKeltainen€21.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 35873 Hankausharja, 2 x 7 tuumaa, sininen
€21.35 / yksikkö