Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU POFHB-36/36 jousipidike 1.41 tuuman polyamidi 6 musta | AF9QAZ 30PR38

REIKU POFHB-36/36 jousipidike 1.41 tuuman polyamidi 6 musta

Varastossa
Tuote: AF9QAZ Malli: POFHB-36/36Ristiviite: 30PR38
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
€56.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousipidike
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoREIKU 36 mm aaltoputki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliPolyamidi 6
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Letkun koko1.41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä (Kyllä)
    • Itsestään sammuva / ei itsestään sammuva (itsestään sammuva)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoMateriaaliLetkun kokoPkg. MääräHinta
REIKU PAFHB-70 jousipidike 2.75 tuuman polyamidi musta | AF9PYZ 30PP76 PAFHB-70REIKU 70 m aaltoputkiPolyamidi2.75 "10€95.68
REIKU PAGLB-36 jousipidike 1.41 tuuman polyamidi musta | AF9PZA 30PP77 PAGLB-36REIKU 36 mm aaltoputkiPolyamidi1.41 "1€27.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU POFHB-36/36 jousipidike 1.41 tuuman polyamidi 6 musta
€56.28 /pakkaus