Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PAFHB-70 jousipidike 2.75 tuuman polyamidi musta | AF9PYZ 30PP76

REIKU PAFHB-70 jousipidike 2.75 tuuman polyamidi musta

Varastossa
Tuote: AF9PYZ Malli: PAFHB-70Ristiviite: 30PP76
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
€95.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousipidike
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoREIKU 70 m aaltoputki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliPolyamidi
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Letkun koko2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä (Kyllä)
    • Itsestään sammuva / ei itsestään sammuva (itsestään sammuva)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoMateriaaliLetkun kokoPkg. MääräHinta
REIKU PAGLB-36 jousipidike 1.41 tuuman polyamidi musta | AF9PZA 30PP77 PAGLB-36REIKU 36 mm aaltoputkiPolyamidi1.41 "1€27.35
REIKU POFHB-36/36 jousipidike 1.41 tuuman polyamidi 6 musta | AF9QAZ 30PR38 POFHB-36/36REIKU 36 mm aaltoputkiPolyamidi 61.41 "10€56.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PAFHB-70 jousipidike 2.75 tuuman polyamidi musta
€95.68 /pakkaus