Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MA FORD 11115620 Neliömäinen päätyjyrsin, 5/32 tuuman jyrsintähalkaisija, 1/2 tuuman leikkauspituus | CD2UMT 52ZG15

M A FORD 11115620 Neliömäinen päätyjyrsin, jyrsintähalkaisija 5/32 tuumaa, leikkauspituus 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2UMT Malli: 11115620Ristiviite: 52ZG15
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
€25.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Luettelonumero111
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 32 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.3 / 16 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M A FORD 11115620 Neliömäinen päätyjyrsin, jyrsintähalkaisija 5/32 tuumaa, leikkauspituus 1/2 tuumaa
€25.52 / yksikkö