Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PAGLB-36 jousipidike 1.41 tuuman polyamidi musta | AF9PZA 30PP77

REIKU PAGLB-36 jousipidike 1.41 tuuman polyamidi musta

Varastossa
Tuote: AF9PZA Malli: PAGLB-36Ristiviite: 30PP77

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousipidike
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoREIKU 36 mm aaltoputki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliPolyamidi
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Letkun koko1.41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.91
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä (Kyllä)
    • Itsestään sammuva / ei itsestään sammuva (itsestään sammuva)
    • Erityisominaisuudet: Ilman sisäpuolisia reunoja, trumpettitoiminto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoMateriaaliLetkun kokoPkg. MääräHinta
REIKU PAFHB-70 jousipidike 2.75 tuuman polyamidi musta | AF9PYZ 30PP76 PAFHB-70REIKU 70 m aaltoputkiPolyamidi2.75 "10€95.68
REIKU POFHB-36/36 jousipidike 1.41 tuuman polyamidi 6 musta | AF9QAZ 30PR38 POFHB-36/36REIKU 36 mm aaltoputkiPolyamidi 61.41 "10€56.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PAGLB-36 jousipidike 1.41 tuuman polyamidi musta
€27.35 / yksikkö