A Base: Irrotettava , Laakerit: pallo , Halkaisija: 5 / 8 " , Suorittaa loppuun: Kiiltävä jauhemaali , Kehys: 42CZ / 48 , Vaihteistotyyppi: Kierteinen ensimmäinen vaihe , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Tulon kierrosluku: 1725 , Voitelu: Raskas öljy , Asennus: Mikä tahansa asema , Lähtöakselin halk.: 5 / 8 " , Lähtöakselin korkeus: 3 11 / 32 " , Ylikuorma: 175 lb , Hammaspyörän materiaali: Lämpökäsitelty teräs , Tiivisteen tyyppi: Jousikuormitettu huuli , Akselin suunta: Parallel , nopeudenrajoittimen tyyppi: C-kasvot