Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PADSB-07/10 -tuki 7 10 mm: n letkulle - pakkaus 10 | AB8CYK 25D335

REIKU PADSB-07/10 tukitoppi 7 10 mm putkelle - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8CYK Malli: PADSB-07/10Ristiviite: 25D335
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
€26.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJärjestelmän tuki
VäriMusta
MateriaaliNylon
AsennustyyppiTyönnä yläosa
Tyyppi7 mm ja 10 mm letkuille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korkealaatuinen tuki putkien kiinnittämiseen koneisiin, robotteihin ja muihin yleisiin sovelluksiin, kun suojataan johtoja, letkuja ja sähköä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiTyyppiHinta
REIKU PAVSB: n järjestelmätukikytkin - 10 kpl pakkaus | AB8CYJ 25D334 PAVSBLeikataKaikille kooille€17.42
REIKU PADSB-14/17 Tukilevy 14 17mm letkulle - 10 kpl pakkaus | AB8CYM 25D337 PADSB-14/17Työnnä yläosa14 mm ja 17 mm letkuille€29.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PADSB-07/10 tukitoppi 7 10 mm putkelle - 10 kpl pakkaus
€26.33 / yksikkö