Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PADSB-14/17 Tukilevy 14 17mm letkulle - 10 kpl pakkaus | AB8CYM 25D337

REIKU PADSB-14/17 tukitoppi 14 17 mm putkelle - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8CYM Malli: PADSB-14/17Ristiviite: 25D337

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJärjestelmän tuki
VäriMusta
MateriaaliNylon
AsennustyyppiTyönnä yläosa
Tyyppi14 mm ja 17 mm letkuille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korkealaatuinen tuki putkien kiinnittämiseen koneisiin, robotteihin ja muihin yleisiin sovelluksiin, kun suojataan johtoja, letkuja ja sähköä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiTyyppiHinta
REIKU PAVSB: n järjestelmätukikytkin - 10 kpl pakkaus | AB8CYJ 25D334 PAVSBLeikataKaikille kooille€17.42
REIKU PADSB-07/10 -tuki 7 10 mm: n letkulle - pakkaus 10 | AB8CYK 25D335 PADSB-07/10Työnnä yläosa7 mm ja 10 mm letkuille€26.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PADSB-14/17 tukitoppi 14 17 mm putkelle - 10 kpl pakkaus
€29.79 / yksikkö