REESE 38180 Dual Ball Mount 2 ja 2-5/16 tuuman halkaisija | AB6HXT 21T080

REESE 38180 Dual Ball Mount 2 ja 2-5/16 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6HXT Malli: 38180Ristiviite: 21T080

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispallokiinnitys
Pallo Dia.2 ja 2-516
Kapasiteetti GVWR (Lb.)17000 2 "pallolle ja 25000 2-5 / 16" pallolle
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Varren pituus9
TyyppiLuokka V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 38180 Dual Ball Mount 2 ja 2-5/16 tuuman halkaisija
€266.99 / yksikkö