VESTIL PRAIL-102-GW galvanoitu este, 1 pyörä, 1 kaareva

Tuote: AG7XME Malli: PRAIL-102-GW
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€260.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoukko Ohjaus Barrier
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysEi
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKumi
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriHopea
Jalkojen tyyliYksi pyörä, yksi kaareva
Korkeus39.75 "
Koukku liitin2 1 / 8 "
Sisällä Rail Dia.5 / 8 "
Mukana asennuslaitteistoEi
lukituksestaKyllä
Pituus20.125 "
MateriaaliTeräs
Max. Pituus20.13 "
Max. Leveys101.19 "
MittayksikötJOKA
Ulkopuolella Rail Dia.1 1 / 4 "
Rail Dia.1.25 "
HeijastavaEi
Pystypalkkien väli5 7 / 8 "
Leveys101.812 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)100.97
Laivan pituus (cm)51.12
Laivan leveys (cm)258.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPyörän leveysVäriMateriaaliMax. PituusMax. LeveysUlkopuolella Rail Dia.Rail Dia.Hinta
VESTIL PRAIL-102-G sinkitty este kaarevilla jaloilla | AG7XMC PRAIL-102-G--HopeaTeräs20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€236.04
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-G-FF sinkitty este tasaisilla jaloilla | AG7XMD PRAIL-102-G-FF--HopeaTeräs20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€260.46
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-G-WF sinkitty este 1 pyörällä, 1 tasaisella | AG7XMF PRAIL-102-G-WF-1 1 / 4 "HopeaTeräs20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€260.46
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-G-WW sinkitty este 2 pyörällä | AG7XMG PRAIL-102-G-WW-1 1 / 4 "HopeaTeräs20 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€273.31
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-HD-G Heavy Duty, galvanoitu este kaarevilla jaloilla | AG7XMH PRAIL-102-HD-G--HopeaTeräs20.09 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€303.45
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-HD-G-FF Heavy Duty, sinkitty este, litteät jalat | AG7XMJ PRAIL-102-HD-G-FF--HopeaTeräs20.13 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€332.11
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-HD-GW Heavy Duty, galvanoitu este, 1 pyörä-1 kaareva | AG7XMK PRAIL-102-HD-GW-1 1 / 4 "HopeaTeräs20 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€332.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRAIL-102-GW galvanoitu este, 1 pyörä, 1 kaareva
€260.46 / yksikkö