REES 04967-102 Räjähdyssuojattu kytkin, oikea käsi, tilalippu | AX3LEA

REES 04967-102 Räjähdyssuojattu kytkin, oikea käsi, tilalippu

Tuote: AX3LEA Malli: 04967-102
€1,069.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vetokytkin
KaapelilähetysOikea
Yhteyden määritys2 SPDT
Vedä voima16 lb

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 04967-102 räjähdyssuojattu kytkin on mekaaninen laite, joka on ihanteellinen laitteiden nopeaan positiiviseen sammuttamiseen hätätilanteessa tai normaalin käytön aikana vaarallisissa ympäristöissä. Tässä kytkimessä on 2 (NO / NC) SPDT-kosketinta, jotka voivat ohjata kahta piiriä vetämällä kytketystä kaapeliköydestä. Tämä kytkin soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi kuljettimissa, kokoonpanolinjoissa ja materiaalinkäsittelyjärjestelmissä laitteiden turvalliseen ja nopeaan pysäyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Rees 04967-102 räjähdyssuojatussa kytkimessä on oikeanpuoleinen kaapelinveto kytkimen aktivoimiseksi ja lippuvarren laukeamiseksi aktivoituun asentoon lukitsemalla kytkin.
  • Lippu voidaan nollata manuaalisesti palauttamalla lippu normaaliin yläasentoonsa.
  • Sen suurin suositeltu kaapelin pituus on 100 jalkaa per pää ja 10 jalkaa maksimivälituki.
  • Tämä raskaaseen käyttöön tarkoitettu löysä kaapelityyppinen kytkin voidaan asentaa mihin tahansa asentoon ja se kestää ankarat ympäristöt vankan rakenteensa ansiosta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL-698
  • CSA C22.2
  • NEMA Type 7 – luokka I, ryhmät C ja D
  • NEMA Type 9 – luokka II, ryhmät E, F & G

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä Rees 04967-102 räjähdyssuojattu kytkin on tehty?

A. Rees 04967-102 räjähdyssuojatussa kytkimessä on alumiinikotelo, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laitteisto ja punainen epoksimaalattu raskas lippu.

K. Mikä on tämän Rees 04967-102 räjähdyssuojatun kytkimen laukaisuvoima?

V. Tällä kytkimellä on 16 lb:n tai 7.3 kg:n vakiokäyttö- (veto)- tai laukaisuvoima.

K. Mitä asioita on huomioitava ennen tämän Rees 04967-102 räjähdyssuojatun kytkimen asentamista?

A.

  • Tätä kytkintä tulee käyttää vain sovelluksissa, joissa käyttöpisteen suojalaitteet on asennettu asianmukaisesti ja niitä huolletaan tarvittavien OSHA- ja ANSI-määräysten ja -standardien mukaisesti.
  • Toiminnot ilman tehokkaita käyttöpisteen suojatoimia voivat johtaa vakaviin vammoihin käyttäjille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
REES 01774-000 Kiertokoskettimen valintakytkin, 3-tie | AX3KTV 01774-000Valintakytkin€717.32
REES 04965-000 Räjähdyssuojattu kytkin, löysä kaapeli | AX3LDV 04965-000Kaapelin vetokytkin€1,655.91
Tarjouspyyntö
REES 04965-200 Räjähdyssuojattu kytkin, löysä kaapeli | AX3LDW 04965-200Kaapelin vetokytkin€1,729.33
Tarjouspyyntö
REES 04966-000 Räjähdyssuojattu kytkin, katkenneen kaapelin tunnistus | AX3LDX 04966-000Kaapelin vetokytkin€1,774.08
Tarjouspyyntö
REES 04966-200 Räjähdyssuojattu kytkin, rikkinäisen kaapelin tunnistus | AX3LDY 04966-200Kaapelin vetokytkin€1,935.38
Tarjouspyyntö
REES 04967-100 Räjähdyssuojattu kytkin, oikea käsi, tilalippu | AX3LDZ 04967-100Kaapelin vetokytkin€1,008.84
Tarjouspyyntö
REES 04967-112 Räjähdyssuojattu kytkin, oikeanpuoleisen tilan osoitin | AX3LEB 04967-112Kaapelin vetokytkin€1,707.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 04967-102 Räjähdyssuojattu kytkin, oikea käsi, tilalippu
€1,069.07 / yksikkö