REES

Vuodesta 1929 lähtien Rees on toiminut sähkö-, elektroniikka- ja pakkausteollisuuden teollisuuden ohjauksen kytkentälaitteistona. Brändin pääkonttori sijaitsee Indianassa, Yhdysvalloissa, ja sen tuotevalikoimaan kuuluvat sähkö-, valaistus-, materiaalinkäsittely- ja moottorilaitteistot rakentamiseen, kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin. Lue lisää

Suodattaa

Sähkö-

Materiaalinkäsittely

Moottorit

Turvallisuus

Valaistus

Tarvikkeet

Sähkö- Suodattaa

PainikkeetKatso kaikki

  • Sähköiset ohjausvalot

    Suunniteltu käytettäväksi teollisuuskoneiden kanssa, ilmaisemaan koneprosessien aloitus / lopetus sähkönjakelussa, valmistuksessa ja automaattisissa sovelluksissa. Saatavana 6, 12, 24 ja 120 VDC ja 120 V @ 60Hz muunnoksina

  • Hätäpysäytyspainikkeet koskettimella

    Suunniteltu laitteiden ja koneiden sammuttamiseen hätätilanteissa öljy- ja kaasutiloissa ja tuotantolaitoksissa. Saatavana ruuviliittimessä, painelevyssä, pikaliitännässä, ruuvi- ja ruuviliitynnän liitännöissä

  • Vaaralliset sijainninhallintakytkimet

    Suunniteltu sähkömagneettisten laitteiden ohjaamiseen metallintyöstössä, rakentamisessa sekä tutkimus- ja kehityskohteissa. Saatavana 2 asennon valintakytkimellä, painonapilla ja keinuvarrella sekä 3 asennon valintakytkimen käyttötyypillä

  • Valaistut painikekäyttäjät
  • Legend -levyt

    Suunniteltu merkitsemään kunkin laitteen toiminta ohjauspaneeleissa sähköisiä, elektronisia ja automaattisia sovelluksia varten. Alumiini / muovi / polyesteri / vinyylikloridilevyt ovat saatavana neliön, pyöreän, pyöreän, suorakaiteen ja puolipyöreän muotoisina

  • Valaistamattomat painikekäyttäjät

    Soveltuu teollisuuden laitteiden ja koneiden ohjaukseen automaatio-, tutkimus- ja kehitystyössä, kaivos- ja rakennusalalla. Sinisiä, punaisia ​​ja kromattuja painikkeita on saatavana 1, 2 ja 2.25 tuuman koossa

  • Valaisemattomat painikkeet kosketuslohkoilla

    Suunniteltu sähkölaitteiden ja teollisuuskoneiden kytkemiseen päälle / pois päältä valmistus-, auto- ja elintarvike- ja juomateollisuuden laitoksissa. Saatavana 10A @ 120VAC, 10A @ 230VAC ja 10A @ 600VAC kontaktiluokissa

  • Paneelin merkkivalot
  • Pilot-valolinssit

    Soveltuu käytettäväksi merkkivalojen kanssa teollisuuspiirien ja laitteiden tilan ilmaisemiseksi sähköntuotanto- ja jakelusovelluksissa. Saatavana 16, 22 ja 30 mm koossa sekä keltainen, sininen, punainen, kirkas, vihreä, läpinäkymätön punainen, valkoinen ja keltainen

  • Paina painiketta

    Sopii push-tyyppisiin merkkivaloihin, jotka osoittavat sähkölaitteiden ja teollisuuskoneiden tilan automaatio- ja valmistussovelluksissa. Saatavana 22 ja 30 mm koossa, valaistuina ja valaisemattomina ja ruuvaa kiinni ja napsauta liitäntävaihtoehtoja

  • Painonappitarvikkeet

    Sisältää tyhjennystulpat, saappaat, kannattimet, polttimonpoistotyökalut, kosketinlohkovirtageneraattorit, kosketinsuojukset, lippusarjat, käännettävät suojukset, valaistut painonapit ja lamput, lukot, linssinsuojuksen kiristimet, kiinnitysalustat ja renkaat, kapeat laippasuojukset, riippulukon kiinnikkeet ja painonapit

  • Painikekontaktilohkot

KytkimetKatso kaikki

  • Kaapelin vetokytkimet

    Ylläpidetyt ja hetkelliset kaapelikytkimet, jotka on suunniteltu kuljettimien tai teollisuuskoneiden hätäpysäyttämiseksi. Vaihtoehtoja, joiden käyttövoima vaihtelee välillä 0.6-15 lb

  • Rajakytkimen runko ja kontaktit

    Soveltuu rajakytkimille valmistukseen, jalostukseen, teollisuuden ohjaukseen ja automaatioon. Saatavana ruuviliittimellä, valmiiksi johdotetulla kaapelilla, pistokkeella ja 4-napaisella M12-sähköliitäntätyypillä

  • Valaistamattomat valintakytkimet

    Käytetään sähkölaitteiden kytkemiseen sähkönjakelu-, automaatio-, auto- ja tuotantolinjasovelluksissa. Saatavana avaimella, nupilla, vivulla, potentiometrillä, vakiona, ei kuljettajaa ja laajennetulla vivulla

  • Valaisemattomat valintakytkimet kontaktilohkolla

    Soveltuu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kytkemiseen päälle / pois päältä tuotantolaitoksissa. Saatavana kiila-, vipu-, nuppi- ja jatkovipuohjaintyyppeinä sekä 1NO, 1NO / 1NC, 2NO ja 2NO / 2NC -kosketuslomakkeina

  • Vaihda tarvikkeet

    Sisältää käsivarsisarjat, panssaroidut vaihtokytkimet, takakytkinkotelon, biometristen kytkinten kiinnityssovittimet, pidikkeet, navat ja salvasarjat, kiinnikkeet, painonappikengät, PÄÄLLE / POIS-levyt, painonapisuojat, palautuspainikkeiden suojukset ja keinukytkimen kannet

SähkölaatikotKatso kaikki

  • Sähkökotelon kannen lisävarusteet

    Koostuu tiivisteiden, vaihtokannen ja välikappaleiden asennuksesta käytettäväksi REES-sähkölaatikoiden kanssa. Saatavana myös kaapelikytkimen vaihtokannet palautuspainikkeella malleihin 04962 ja 04964

  • Sähkökotelon kannet

    Soveltuu asennettavaksi sähkökoteloihin ja hälytyspaneeleihin palo- ja turvallisuussovelluksia varten. Saatavana alumiinina, messinkinä, galvanoituna teräksenä, PVC: nä, sinkittyä terästä ja tempervalua, ruostumatonta terästä, sinkittyä sinkkiä ja sinkkiterästä

LanganhallintaKatso kaikki

  • kaapelikengät

    Kaapelipidikkeet, joita käytetään kaapeleiden jatkamiseen ja jatkamiseen; suunniteltu ihanteellisesti lentokoneiden kaapeleille. Ominaisuudet korroosionkestävä ruostumaton teräsrakenne

  • Kaapelituet

    Silmänpulttikokoonpanot, joita käytetään laajalti kaapeli- ja köysikytkimillä, tukevat kaapelin kulkua ajoittain. Onko teräsrakenne sinkitty pinta korroosionkestävyyttä varten. Sisältää yhden silmukkapultin, kaksi mutteria ja lukkolevyn

KannanpoistoKatso kaikki

  • Kaapelin turvajouset

    Nikkelillä ja sinkillä kiristetyt jouset, jotka on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja joiden jousenopeus on 50 lb / tuuma; Suunniteltu käytettäväksi kaapeli- ja köysikytkimien kanssa vähentämään löysää tukien välillä kaapelikäytössä

Tietoja REESistä

Reesin laaja valikoima sisältää hätäpysäytyspainikkeita, valaisemattomia painikkeiden käyttölaitteita, kaapelin vetokytkimiä, sähkörasian kannet, sähkörasian kannen tarvikkeet ja kaapelipidikkeet. Brändin sylinterimäiset painonapit tulee mustalla kannella esteettisen ulkonäön takaamiseksi. Nämä painikkeet tarjoavat hetkellistä liikettä tehokkaaseen ja reagoivaan toimintaan. Rees legenda levyt Niiden halkaisija on 35.7 mm ja ne ovat keltaisia. Näissä legendaarisissa levyissä on muovirakenne, joka takaa kestävyyden ja naarmuuntumisen.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Rees MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Dayton- ja Honeywell-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Rees-tuotteita.

Lähetys

Nämä Rees-tuotteet ovat kooltaan suuria tai pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Milloin minun pitäisi vaihtaa Rees-kosketinlohkot?

  • Vaihda, jos niissä on merkkejä fyysisestä vauriosta tai kulumisesta, mikä vaikuttaa niiden suorituskykyyn.
  • Vaihda, jos sähköliitännöissä on ongelmia, jotka johtavat epäluotettavaan toimintaan.
  • Vaihda, jos ne eivät toimi kunnolla vianmääritys- tai korjausyrityksistä huolimatta.
  • Kun ne eivät täytä sovelluksesi vaadittuja turvallisuusstandardeja tai eritelmiä.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Rees-painikeoperaattoria?

  • Erityiset sovellusvaatimukset ja ympäristöolosuhteet.
  • Haluttu toimintatyyppi, joko hetkellinen tai ylläpidetty.
  • Sopiva koko ja muoto, joka sopii parhaiten ohjauspaneeliisi tai kokoonpanoosi.
  • Materiaali ja rakennuslaatu takaavat kestävyyden ja luotettavuuden.
  • Väri- ja merkintävaihtoehdot selkeään ja intuitiiviseen käyttöön.

Mitä eroja on vaarallisen sijainnin ohjausasemakytkimen ja muun yleiskäyttöisen kytkimen välillä?

Vaarallisten paikkojen valvonta-asemakytkintä käytetään paikoissa, joissa saattaa olla syttyviä kaasuja tai pölyä. Se on rakennettu lisäsuojalla estämään kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen. Toisaalta yleiskäyttöinen kytkin on tehty tavallisiin ympäristöihin ilman tällaisia ​​​​riskejä, eikä sillä ole samaa suojaustasoa kipinöitä tai räjähdyksiä vastaan.

Yksinomaiset tuotemerkit