REES 04965-000 Räjähdyssuojattu kytkin, löysä kaapeli | AX3LDV

REES 04965-000 Räjähdyssuojattu kytkin, löysä kaapeli

Tuote: AX3LDV Malli: 04965-000
€1,655.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vetokytkin
Kaapelilähetys1-3
Yhteyden määritys1 Spdt
Vedä voima20-40 paunaa

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 04965-000 räjähdyssuojattu kytkin on mekaaninen laite, joka on ihanteellinen laitteiden nopeaan positiiviseen sammuttamiseen hätätilanteessa tai normaalin käytön aikana vaarallisissa ympäristöissä. Tämä löysä kaapelikytkin soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi kuljettimissa, kokoonpanolinjoissa ja materiaalinkäsittelyjärjestelmissä laitteiden turvalliseen ja nopeaan pysäyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Rees 04965-000 räjähdyssuojatussa kytkimessä on kaapelin veto, jolla kytkin aktivoituu ja lippuvarsi laukeaa aktivoituun asentoon lukitsemalla kytkin positiivisella turvalukitustoiminnolla.
  • Lippu voidaan nollata manuaalisesti palauttamalla lippu normaaliin yläasentoonsa.
  • Sen suurin suositeltu kaapelin pituus on 100 jalkaa per pää ja 10 jalkaa maksimivälituki.
  • Tämä raskaaseen käyttöön tarkoitettu löysä kaapelityyppinen kytkin voidaan asentaa mihin tahansa asentoon ja kestää ankarat ympäristöt vankan rakenteensa ansiosta.
  • Sitä voidaan venyttää jompaankumpaan tai molempiin suuntiin muuttamatta sisäistä järjestelmää.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Rees 02005-605 Turnbuckle: Sitä käytetään kahden kaapelin tai köyden välisen kireyden muuttamiseksi kiertämällä runkoa, jolloin molemmat silmukkapultit ruuvautuvat sisään tai ulos samanaikaisesti.
  • Rees 02005-610 teräskaapeli: Käytetään kytkimen asettamiseen tai nollaukseen.
  • Rees 02005-615 Sormus: Tämä vedonpoistosormustin soveltuu siirtymiseen joustavasta kaapelista kovaan liittimeen tai liitäntäkohtaan ja vähentää katkeamista lopussa.
  • Rees 02005-620 köysipidike: Sitä käytetään kantavan silmukan luomiseen kaapelin/vaijerin päähän tai kaapelijatkoksen tekemiseen kahden kaapelin välille.
  • Rees 02005-625 kaapelipidikekokoonpano: Sitä käytetään kaikenkokoisten kaapelipidikkeiden käsittelemiseen.
  • Rees 02005-635 Silmäpulttituki: Se toimii liitoskohtana sovelluksissa, kuten takilassa, ankkuroinnissa, vetäminen, työntäminen tai nosto. Tässä laitteessa on teräsrakenne ja sinkkiviimeistely kestävyyden takaamiseksi.
  • Rees 01004-050 Asennusteline: Tätä asennustelinettä käytetään kytkimen asentamiseen haluttuun paikkaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • UL
  • CSA
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kytkin nollataan?

V. Käyttövarsi on työnnettävä sisään ja käännettävä taaksepäin kytkimen nollaamiseksi ja mikrokytkimien poistamiseksi käytöstä.

K. Kuinka käyttövoimaa säädetään?

V. Tarvittava käyttövoima on helppo muuttaa kentällä liittämällä kaapeli mihin tahansa kytkimen käyttövarren kolmesta reiästä.

K. Mistä tämä räjähdyssuojattu kytkin on tehty?

A. Rees 04967-102 räjähdyssuojatussa kytkimessä on alumiinikotelo, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laitteisto ja punainen epoksimaalattu raskas lippu.

K. Mitä asioita on huomioitava ennen tämän löysän kaapelikytkimen asentamista?

A.

  • Tätä kytkintä tulee käyttää vain sovelluksissa, joissa käyttöpisteen suojalaitteet on asennettu asianmukaisesti ja niitä huolletaan tarvittavien OSHA- ja ANSI-määräysten ja -standardien mukaisesti.
  • Toiminnot ilman tehokkaita käyttöpisteen suojatoimia voivat johtaa vakaviin vammoihin käyttäjille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
REES 01774-000 Kiertokoskettimen valintakytkin, 3-tie | AX3KTV 01774-000Valintakytkin€717.32
REES 04965-200 Räjähdyssuojattu kytkin, löysä kaapeli | AX3LDW 04965-200Kaapelin vetokytkin€1,729.33
Tarjouspyyntö
REES 04966-000 Räjähdyssuojattu kytkin, katkenneen kaapelin tunnistus | AX3LDX 04966-000Kaapelin vetokytkin€1,774.08
Tarjouspyyntö
REES 04966-200 Räjähdyssuojattu kytkin, rikkinäisen kaapelin tunnistus | AX3LDY 04966-200Kaapelin vetokytkin€1,935.38
Tarjouspyyntö
REES 04967-100 Räjähdyssuojattu kytkin, oikea käsi, tilalippu | AX3LDZ 04967-100Kaapelin vetokytkin€1,008.84
Tarjouspyyntö
REES 04967-102 Räjähdyssuojattu kytkin, oikea käsi, tilalippu | AX3LEA 04967-102Kaapelin vetokytkin€1,069.07
Tarjouspyyntö
REES 04967-112 Räjähdyssuojattu kytkin, oikeanpuoleisen tilan osoitin | AX3LEB 04967-112Kaapelin vetokytkin€1,707.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 04965-000 Räjähdyssuojattu kytkin, löysä kaapeli
€1,655.91 / yksikkö