Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REES 02182-002 Hätäpysäytyspainike, punainen, jousilukolla | AH6YGW 36LR77

REES 02182-002 Hätäpysäytyspainike, punainen, jousisalvalla

Varastossa
Tuote: AH6YGW Malli: 02182-002Ristiviite: 36LR77
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
€719.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaHetkellinen työntö
PerusmateriaaliMetalli
KehysPainevalettu sinkki
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliDelrin
IP-luokitus65
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / N300
NEMA-luokitus12, 13
Operaattoreiden lukumäärä0
Koko57mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi57 mm: n sienimäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteydenottolomakeKannen väriKäyttövoimaHinta
REES 02182-202 Hätäpysäytyspainike, sieni-mäntä jousilukolla, punainen | AH6YGX 36LR78 02182-202punainen1NO / 1NC--€975.21
REES 02510-002 Hätäpysäytyspainike, jousilukko, punainen | AH6YGY 36LR79 02510-002punainen1NO / 1NC--€711.35
REES 02650-002 Hätäpysäytys, sieni-mäntä salvalla, punainen | AH6YGZ 36LR80 02650-002punainen1NC / 1NC--€887.22
REES 03476-002 Hätäpysäytyspainike, punainen, koko 2.25 "| AH6YHA 36LR81 03476-002punainen1NO / 1NC--€753.53
REES 02182-001 Hätäpysäytyspainike, Balck, jousilukolla | AX3KVV 02182-001--Musta12.5 lb€366.58
REES 02182-101 Hätäpysäytyspainike, sieni-mäntä jousilukolla, musta | AX3KVW 02182-101--Musta12.5 lb€366.58
REES 02182-102 Hätäpysäytyspainike, sieni-mäntä jousilukolla, punainen | AX3KVX 02182-102--Keltainen12.5 lb€366.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 02182-002 Hätäpysäytyspainike, punainen, jousisalvalla
€719.01 / yksikkö