Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9001BG111 Ohjausaseman valintakytkin 1no / 1nc | AF9KCH 2XVF6

SQUARE D 9001BG111 Ohjausaseman valintakytkin 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AF9KCH Malli: 9001BG111Ristiviite: 2XVF6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintakytkimen ohjausasema
ToimintaYlläpitäjä
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus5 A @ 600 VAC/DC
Syvyys3.69 "
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliMetalli
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus2.19 "
Napa1/2 "- 3/4" NPT
IP-luokitus20
AsennusSeinä
NEMA Contact Rating -merkintäB600 / P600
NEMA-luokitus1
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
Operaattorin tyyppiValintakytkin
Leveys2.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusKotelon materiaaliHinta
SQUARE D 9001BG112 Ohjausaseman valintakytkin 2no | AF9GCK 2EK12 9001BG1122NO5 A @ 600 VACMuovi€134.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9001BG111 Ohjausaseman valintakytkin 1no/1nc
€124.94 / yksikkö