Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REES 02650-002 Hätäpysäytys, sieni-mäntä salvalla, punainen | AH6YGZ 36LR80

REES 02650-002 Hätäpysäytys, sienimäntä salvalla, punainen

Varastossa
Tuote: AH6YGZ Malli: 02650-002Ristiviite: 36LR80
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
€887.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaHetkellinen työntö
PerusmateriaaliMetalli
KehysPainevalettu sinkki
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliDelrin
IP-luokitus65
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / N300
NEMA-luokitus12, 13
Operaattoreiden lukumäärä0
Koko57mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi57 mm: n sienimäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 02650-002 hätäpysäytyspainike on raskaaseen käyttöön tarkoitettu laite, jota voidaan käyttää sähkömagneettisten laitteiden kanssa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kiinteä Santoprene-kumitiiviste, joka tarjoaa öljytiiviin tiivisteen asennuksen yhteydessä.
  • Sen mukana tulee painelevyliitin, joka hyväksyy kaksi #14 AWG-säikeistä johtoa nopeaa liitäntää varten.
  • Siinä on kullatut koskettimet, jotka poistavat korkean vastustuskyvyn tummumisen, ja siinä on pinnoitettu terässalpalevy, jossa on 0.31 tuuman reikä riippulukon asettamista varten.
  • Tässä käsikäyttöisessä yksikössä on sienen muotoinen painike, jota käytetään koneen nopeaan pysäyttämiseen, kun on olemassa loukkaantumisvaara tai työnkulku edellyttää hätäpysäytystoimintoa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä painonappi on tehty?

V. Punainen sienen muovinen mäntä on valettu DuPont Delrin 100 ST Acetalista erinomaisen iskunkestävyyden ja yhtenäisen värin säilyttämiseksi kauttaaltaan.

K. Onko tuote korroosionkestävä?

A. Keltainen levy on valmistettu painevaletusta sinkistä ja siinä on kuivajauhemaali, joka tarjoaa paremman korroosion- ja naarmuuntumisenkestävyyden.

K. Mikä on hidasvalmistus/hidaskatkoinen kosketinjärjestelmä?

V. Se on eräänlainen kosketinjärjestelmä, joka avautuu ja/tai sulkeutuu samalla nopeudella (nopeus ja aika), jolla toimilaitetta liikutetaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteydenottolomakeKannen väriKäyttövoimaHinta
REES 02182-002 Hätäpysäytyspainike, punainen, jousilukolla | AH6YGW 36LR77 02182-002punainen1NO / 1NC--€719.01
REES 02182-202 Hätäpysäytyspainike, sieni-mäntä jousilukolla, punainen | AH6YGX 36LR78 02182-202punainen1NO / 1NC--€975.21
REES 02510-002 Hätäpysäytyspainike, jousilukko, punainen | AH6YGY 36LR79 02510-002punainen1NO / 1NC--€711.35
REES 03476-002 Hätäpysäytyspainike, punainen, koko 2.25 "| AH6YHA 36LR81 03476-002punainen1NO / 1NC--€753.53
REES 02182-001 Hätäpysäytyspainike, Balck, jousilukolla | AX3KVV 02182-001--Musta12.5 lb€366.58
REES 02182-101 Hätäpysäytyspainike, sieni-mäntä jousilukolla, musta | AX3KVW 02182-101--Musta12.5 lb€366.58
REES 02182-102 Hätäpysäytyspainike, sieni-mäntä jousilukolla, punainen | AX3KVX 02182-102--Keltainen12.5 lb€366.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 02650-002 Hätäpysäytys, sienimäntä salvalla, punainen
€887.22 / yksikkö