REELCRAFT WC7000 1 kelan hitsauskaapeli | AD8WEX 4NB19

REELCRAFT WC7000 1 kela hitsauskaapeli

Varastossa
Tuote: AD8WEX Malli: WC7000 1Ristiviite: 4NB19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,752.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevät
Korkeus20.25 "
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Pituus19 "
Maks. Vahvistimet400
Maks. Lämpötila250 F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
TyyppiSähköhitsaus
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi8425310100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paras kaapelikapasiteetti (Ft.) (1)
    • # 1/0 Kaapelikapasiteetti (Ft.) (50)
    • # 2/0 Kaapelikapasiteetti (Ft.) (50)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
REELCRAFT WC80001 1 kelan hitsauskaapeli | AD8WEY 4NB20 WC80001 125.38 "24 "16 "€2,453.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT WC7000 1 kela hitsauskaapeli
€1,752.48 / yksikkö